内視鏡スタンド ESNシリーズ

内視鏡スタンド ESNシリーズ - ナビス(アズワン)

処置室での内視鏡の仮置きに安定感のある低重心設計で転倒を防ぎます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×500×1370~2000材質本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)収納数内視鏡:2本、生検鉗子:2本キャスター径(Φmm)50/キャスター(ストッパー無し)質量(kg)約15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75291765ESN-1生検鉗子用:有り
89,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75291774ESN-2生検鉗子用:無し
75,000
74,980
82,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする