半乾性耐薬品性シール剤 スーパー300 フォームAガスケット

半乾性耐薬品性シール剤 スーパー300 フォームAガスケット PERMATEX

耐薬品性に優れたシール剤、硬化後は、半乾性で分解が容易です。
アンチフリーズや潤滑油に対する体液性に優れ、バルブカバーガスケットやコンプレッサーの組付けに最適です。
含有物2-プロパノール(CAS67-63-0)、植物油(CAS68187-84-8)、ロジン(CAS8050-09-7)、タルク(CAS14807-96-6)、ポリビニール樹脂(CAS63148-65-2)

用途耐薬品性シール剤 使用方法1.最良の結果を得るにはシール面をパーツクリーナー等を用いて表面を洗浄し、乾燥させてください。2.表面に薄い層が出来るようにフォーム-A-ガスケットスーパー300を塗ってから部品を組み立てます。3.シーラントを使用しない間は容器の蓋を閉じておいてください。 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性 内容量1個(118mL)
注意
※熱、火花、裸火のある付近では使用しないでください。
※使用しない間は容器の蓋を閉じておいてください。
※目や皮膚に触れないようにしてください。
※蒸気を吸引しないよう注意してください。
※飲み込んではいけません。
※もし飲み込んでしまった場合は吐き出させず、医師の手当を受けてください。
※目に付着した場合は15分間水で洗い流し、医師の手当てを受けてください。
※皮膚に触れた場合は石鹸と水で完全に洗い流してください。
※蒸気に晒された場合は新鮮な空気の得られる場所に患者を移してください。
※もしこの製品がOSHA(米国労働安全衛生局)の規制下の作業場所で使用されるのであれば、販売店から入手出来るMSDS(製品安全データシート)を使用の前に確認してください。
※子供の手の届かぬ場所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75324823 50P80057JP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする