CKD
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
適合シリンダ
FC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
漏れ電流(mA)
1以下
周囲温度(℃)
-10~+60
負荷電流(mA)
5~30(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)
4以下
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
リード線取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75313797
SW-M2H
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
ストレートタイプ
¥
3,460
¥
3,192
¥
3,511
(税込)
当日出荷
75313806
SW-M2H3
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
ストレートタイプ
¥
3,830
¥
3,506
¥
3,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75313815
SW-M2H5
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
ストレートタイプ
¥
4,230
¥
3,848
¥
4,233
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75313824
SW-M2V
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
L字タイプ
¥
3,460
¥
3,192
¥
3,511
(税込)
当日出荷
75313833
SW-M2V3
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
L字タイプ
¥
3,830
¥
3,506
¥
3,857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75313849
SW-M2V5
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
L字タイプ
¥
4,230
¥
3,848
¥
4,233
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください