CKD
シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)
5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)
3以下
漏れ電流(mA)
0
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
FC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
内容量
1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75314034
SW-M0H
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
2,130
¥
1,962
¥
2,158
(税込)
当日出荷
75314043
SW-M0H3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
2,500
¥
2,207
¥
2,428
(税込)
当日出荷
75314059
SW-M0H5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
2,900
¥
2,633
¥
2,896
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75314068
SW-M0V
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
2,130
¥
1,962
¥
2,158
(税込)
当日出荷
75314077
SW-M0V3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
2,500
¥
2,207
¥
2,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75314086
SW-M0V5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
2,900
¥
2,633
¥
2,896
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください