CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
内容量
1個
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5~10mAとなります。)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
負荷電流(mA)
内部降下電圧(V)
漏れ電流(mA)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75314585
SW-T1H
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
5~100(負荷電圧:AC85~265V)
負荷電圧の10%以下
AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
-
¥
3,790
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75314594
SW-T1H3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
5~100(負荷電圧:AC85~265V)
負荷電圧の10%以下
AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
-
¥
4,160
¥
3,846
¥
4,231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75314603
SW-T1H5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
5~100(負荷電圧:AC85~265V)
負荷電圧の10%以下
AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
-
¥
4,560
¥
4,152
¥
4,567
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314619
SW-T1V
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
5~100(負荷電圧:AC85~265V)
負荷電圧の10%以下
AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
-
¥
3,790
¥
3,289
¥
3,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75314628
SW-T1V3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
5~100(負荷電圧:AC85~265V)
負荷電圧の10%以下
AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
-
¥
4,160
¥
3,846
¥
4,231
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75314637
SW-T1V5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
5~100(負荷電圧:AC85~265V)
負荷電圧の10%以下
AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
-
¥
4,560
¥
4,152
¥
4,567
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314646
SW-T2H
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
4以下
1以下
-
¥
2,810
¥
2,535
¥
2,789
(税込)
当日出荷
75314655
SW-T2H3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
4以下
1以下
-
¥
3,180
¥
3,176
¥
3,494
(税込)
当日出荷
75314664
SW-T2H5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
4以下
1以下
-
¥
3,580
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75314673
SW-T2V
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
4以下
1以下
-
¥
2,810
¥
2,531
¥
2,784
(税込)
当日出荷
75314689
SW-T2V3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
4以下
1以下
-
¥
3,180
¥
2,962
¥
3,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75314698
SW-T2V5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
4以下
1以下
-
¥
3,580
¥
3,291
¥
3,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75314707
SW-T2HR3
ストレートタイプ
3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
4以下
1以下
耐屈曲リード線
¥
4,310
¥
3,975
¥
4,373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75314716
SW-T2VR3
L字タイプ
3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
4以下
1以下
耐屈曲リード線
¥
4,310
¥
3,975
¥
4,373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください