シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKD

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック内容量1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
負荷電流(mA)
内部降下電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75315267SW-T0Hストレートタイプ1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75315276SW-T0H3ストレートタイプ3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
2,030
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75315285SW-T0H5ストレートタイプ5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
2,420
2,411
2,652(税込)
当日出荷
75315294SW-T0VL字タイプ1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75315303SW-T0V3L字タイプ3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
2,030
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75315319SW-T0V5L字タイプ5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
2,420
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
75315328SW-T8Hストレートタイプ1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V)4以下
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75315337SW-T8H3ストレートタイプ3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V)4以下
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75315346SW-T8H5ストレートタイプ5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V)4以下
2,520
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
75315355SW-T8VL字タイプ1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V)4以下
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315364SW-T8V3L字タイプ3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V)4以下
2,130
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
75315373SW-T8V5L字タイプ5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V)4以下
2,520
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする