CKD
接点保護回路ボックス
接点回路のサージ電圧を保護する為の機器です。
【極性なし】
入力側、出力側の極性がなく、どちらをスイッチ側に接続しても構いません。
用途
接点保護対策用に
リード線(m)
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
負荷電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75315416
SW-SKAC
AC回路用
20以下(負荷電圧:AC100/110V)、10以下(負荷電圧:AC200/220V)
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315425
SW-SKDC
DC回路用
50以下(負荷電圧:DC24V)
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください