曜日別特売

コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKD

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック内容量1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
全9種類を絞り込む
リード線取出方向
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
リード線取出方向
内部降下電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316353SW-T0HFストレートタイプ3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
3,930
3,641
4,005(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316369SW-T0HFKストレートタイプ3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
4,540
4,192
4,611(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316378SW-T0HMストレートタイプ3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
3,930
3,641
4,005(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316387SW-T0HMKストレートタイプ3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
4,540
4,192
4,611(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316396SW-T0HUストレートタイプ4以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
5,750
5,175
5,693(税込)
31日以内出荷
返品不可
75316405SW-T0HUKストレートタイプ4以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
6,340
5,506
6,057(税込)
31日以内出荷
返品不可
75316414SW-T0VFL字タイプ3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
3,930
3,641
4,005(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316423SW-T0VML字タイプ3以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
3,930
3,641
4,005(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316439SW-T0VUL字タイプ4以下(DCの場合、負荷電流30mA時)
5,750
5,175
5,693(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする