シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ - CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ - CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ - CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ - CKD

小形シリンダスイッチです。

用途
可動する空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式3線式表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)内容量1個
注意
※1本の溝にスイッチ2個を搭載して両端検出を行う場合は、互いのスイッチの止めねじ部が外側を向くように搭載してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示灯
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316493SW-F3H黄色LED(ON時点灯)ストレートタイプ1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75316509SW-F3H3黄色LED(ON時点灯)ストレートタイプ3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75316518SW-F3V黄色LED(ON時点灯)L字タイプ1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75316527SW-F3V3黄色LED(ON時点灯)L字タイプ3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75316536SW-F3S赤色LED(ON時点灯)縦引出し1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)
2,810
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする