椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
25
形式
TKP25H15
高さ内寸(mm)
15
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全9種類を絞り込む
内幅(mm)
15
20
30
屈曲半径R(mm)
28
37
50
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
内幅(mm)
屈曲半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08553903
TKP25H15-30W15R28
開閉タイプ
15
28
¥
187
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
08553912
TKP25H15-30W15R37
開閉タイプ
15
37
¥
187
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
返品不可
08553921
TKP25H15-30W15R50
開閉タイプ
15
50
¥
187
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08553937
TKP25H15-30W20R28
開閉タイプ
20
28
¥
187
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
08553946
TKP25H15-30W20R37
開閉タイプ
20
37
¥
187
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
返品不可
08553955
TKP25H15-30W20R50
開閉タイプ
20
50
¥
187
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016436
TKP25H15-30W30R28
外周:両側開閉
30
28
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
19016445
TKP25H15-30W30R37
外周:両側開閉
30
37
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016454
TKP25H15-30W30R50
外周:両側開閉
30
50
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください