パワーロック KE-LPシリーズ

パワーロック KE-LPシリーズ - 椿本チエインパワーロック KE-LPシリーズ - 椿本チエイン

専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。

用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様内容量1個
全31種類を絞り込む
外径(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
伝達トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75333975PL005X016KE-LP-1656.3[0.64]
5,8894,598
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
75333984PL006X017KE-LP-1767.4[0.76]
5,8894,598
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
75333993PL008X021KE-LP-21820.6[2.1]
5,8894,598
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334009PL010X023KE-LP-231025.5[2.6]
6,3114,798
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334018PL011X024KE-LP-241128.4[2.9]
6,3114,798
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334027PL012X026KE-LP-261241.2[4.2]
6,6445,098
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334036PL014X028KE-LP-281460.8[6.2]
6,6445,098
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334045PL015X029KE-LP-291578.4[8]
7,2675,298
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334054PL016X030KE-LP-301683.3[8.5]
7,2675,298
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334063PL017X031KE-LP-311789.2[9.1]
7,2675,298
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334079PL018X032KE-LP-321894.1[9.6]
7,8675,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334088PL019X033KE-LP-331999[10.1]
7,8675,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334097PL020X038KE-LP-3820172[17.5]
7,8675,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334106PL022X040KE-LP-4022189[19.3]
7,9785,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334115PL024X042KE-LP-4224275[28.1]
7,9785,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334124PL025X043KE-LP-4325287[29.3]
7,9785,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334133PL028X046KE-LP-4628362[36.9]
7,9785,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334149PL030X048KE-LP-4830430[43.9]
7,9785,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334158PL032X050KE-LP-5032460[46.9]
8,2895,998
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334167PL035X057KE-LP-5735565[57.7]
8,2895,998
5,998
6,598(税込)
35日以内出荷
返品不可
75334176PL038X060KE-LP-6038768[78.4]
8,5786,298
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334185PL045X067KE-LP-6745909[92.8]
10,3787,898
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334194PL048X070KE-LP-70481150[118]
10,8447,998
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334203PL050X072KE-LP-72501410[144]
11,6008,398
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334219PL055X077KE-LP-77551540[158]
12,0449,198
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334228PL070X097KE-LP-97703120[319]
17,17813,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334237PL075X102KE-LP-102753350[342]
18,82214,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334246PL080X107KE-LP-107804160[425]
19,13314,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334255PL085X112KE-LP-112854420[452]
20,02216,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
75334264PL100X133KE-LP-1331008290[846]
24,88919,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
24847124PL035X057KE-LP【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)5735565[57.7]
6,8674,990
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする