曜日別特売

腕時計型ボイスレコーダー

腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ

簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。
録音だけでなく、腕時計や歩数計としても日常的に使えます。
[ラクラク簡単操作]ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。
[音楽再生機能搭載]音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。
何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。
時計表示機能・歩数計機能・約19時間の連続録音可能
相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。

充電時間(時間)約2(USB充電)セット内容本体、イヤホン、USBケーブル、イヤホン変換ケーブル、取扱説明書材質亜鉛合金質量(g)約38寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約4.6×2.5×0.85録音方式WAV使用時間(時間)録音:約19・再生:約20録音時間(時間)約19適合腕周(cm)約16~23容量(GB)8再生形式MP3・WMA・WAV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
録音時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338857a262988約19
6,980
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする