DVI-D(メス) - HDMI(オス)ケーブル HDMI Ver.1.3b対応 ノイズ対策トリプルシールド採用

DVI-D(メス) - HDMI(オス)ケーブル HDMI Ver.1.3b対応 ノイズ対策トリプルシールド採用 - ルーメン

●無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブル。
●HDMI Ver.1.3b対応。
●ノイズ対策トリプルシールド採用。
●伝送ロスを抑える金メッキコネクタ・金メッキピンを採用。
●スムーズな取り回しを実現するメッシュガード被服を採用。
●HDMI-Aオス←→DVI-Dオス。
●カラー:黒

コネクタ形状HDMI-Aオス←→DVI-Dオス変換タイプオス - オスプラグ金メッキシールドトリプルシールドHDMI規格Ver.1.3b対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMI(オス)内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342917LDC-HDV10
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする