ワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング - エレコム

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。

通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10(見通し)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP対応コーデック【A2DP】SBC・AAC再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000連続通話時間(時間)最大約4.5(最大約4.5+2回充電=約13.5)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約18×28×22.7、【充電ケース】約71.6×36×30質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36保証期間1年間付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ)仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】4台対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75352577LBT-TWS12BKブラック
5,590
4,398
4,838(税込)
当日出荷
75352586LBT-TWS12WHホワイト
5,590
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする