原田産業
クリーンルーム用 PVC手袋
用途
クリーンルーム内作業用
入数(枚)
200
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(cm)
29 以上
タイプ
左右兼用、一体成型
粉有無
無
表面
ノンエンボス
厚さ(mm)
指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上
引張強度(MPa)
8.0 以上
伸長率(%)
350
仕様
リム有
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380376
-
S
85±5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
75380385
-
M
95±5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
75380394
-
L
105±5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください