FORCE
コイルロック ホルダー付 180cm
シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。
用途
シートポストに取付可能なワイヤーロック。
取付け方法
縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75408656
80015
ブラック
キー式
10
1800
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください