FORCE
ロック用サドルポストブラケット
市販のワイヤーロックをシートポストに収納するためのブラケット。縦取付け・横取付けの2方向に取付け可能なブラケット。
用途
ワイヤーロックをスッキリ収納。
適合ワイヤ径(Φmm)
6~12
取付け方法
シーポスト取付け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
キー方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75408823
80049
ブラック
サドルポスト取付
¥
698
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください