曜日別特売

電動歯ブラシ「3100シリーズ」

電動歯ブラシ「3100シリーズ」 - ソニッケアー

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢をかき出します。
スリムで軽量のハンドルデザインです。
持ちやすく使いやすいので、電動歯ブラシ初心者にも扱いやすいモデルです。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。

ホワイト本体質量(g)97本体幅(mm)25本体寸法(mm)奥行26本体高さ(mm)238モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)付属品充電器台(USB-Aタイプ)ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本充電時間(時間)約24使用時間約2週間内容量1個
注意
※電源アダプタは付属していません。充電の際は、USB電源(USB TypeA DC5V)をご準備ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75457376HX3671/33
オープン
7,990
8,789(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする