曜日別特売

パワーフロッサー3000

パワーフロッサー3000 - ソニッケアー

X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。
クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。
一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。
ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。
給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。

ホワイト本体質量(g)700本体幅(mm)135本体寸法(mm)奥行90本体高さ(mm)185付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75457385HX3711/22
オープン
19,900
21,890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする