ソニッケアー
【替えブラシ】ホワイトプラスブラシヘッド
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
ホワイトプラスタイプ(旧名:ダイヤモンドクリーンタイプ)のレギュラーサイズ6本入り。ひし形の毛先。
色
ホワイト
本体質量(g)
7
本体幅(mm)
18
本体寸法(mm)奥行
22
本体高さ(mm)
86
サイズ
レギュラー
ブラシ
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75457394
HX6066/67
オープン
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください