曜日別特売

電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプレミアム」

電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプレミアム」 - ソニッケアー電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプレミアム」 - ソニッケアー
(1件のレビュー)

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを3段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。ブラシヘッド認識機能付き。
ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。

本体質量(g)133本体幅(mm)28本体寸法(mm)奥行31本体高さ(mm)250モード「クリーンモード」「ホワイトモード」「ガムケアモード」(振動ブラッシング)付属品充電器ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「プレミアムガムケア(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本充電時間(時間)約48使用時間約2週間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75457455HX6870/56ブラック
オープン
24,900
27,390(税込)
当日出荷
75457464HX6877/56ホワイト
オープン
24,900
27,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75457455
2022-07-05
用途: 歯磨き
SC株式会社サービス業

パワーがあるが歯茎が痛くなるという事もなく私には丁度良く感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする