Anker PowerCore Essential 20000
超大容量:20000mAhの超大容量で、iPhone 11 / 11 Proを4回以上、Galaxy S10を約4回、iPad mini 5を2回以上満充電することができます。緊急災害対策用としても最適です。
フルスピード充電:Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostにより、ほとんどのUSB機器に対し、最適なスピードで充電が可能です (Qualcomm Quick Chargeには対応しておりません) 。また、低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に最適な電流で充電することができます。
確かな安全性:Anker独自の多重保護システムを搭載しているため、長期間安心してお使いいただけます。
上質なデザイン:汚れにくく傷のつきにくいスタイリッシュなメッシュ加工、洗練されたブルーのLEDライト等、細部までこだわり、使いやすさとデザイン性を両立しました。
定格容量20000mAh
色ブラック
質量(g)約343
充電端子Micro USB×1、USB-C×1
給電端子USB-A×2
USBポート数2
入力5V/2A
出力5V/3A(各ポート最大2.4A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×74×19
セット内容本体、Micro USB ケーブル 、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※充電端子部分に水気やほこりなどの異物が付着しないようご注意ください。ショートによる発熱、故障の原因となります。 ※ケーブルが損傷した場合は直ちに使用をおやめください。破損した状態で使用し続けると、芯線が折れやすくなり、ケーブル内部でショートが発生する恐れがございます。
※充電の際には本体のLEDインジケーターが正しく点灯しているかご確認ください。万が一正常に点灯しない場合は直ちにご使用をおやめください。
※本製品の動作温度は約0℃~40℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※本製品には、USB-Cケーブル、ライトニングUSBケーブル、ACアダプターは付属しておりません。
※イヤホンやスマートウォッチ等の入力電流が低い製品には「低電流モード」をご利用ください。電源ボタンを2秒または2度押すと本モードへ切り替わり、緑色のインジケーターが1つ点灯します。
※2つの入力ポートを同時に使用しないでください。USB-Cポートは入力専用です。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 75460264
2022-08-01
- 用途:
- プレート式のネッククーラーを使用するため
夏の屋外作業でネッククーラーを使用していますが、プレート式の5W2aの出力のため10000mAhでは4時間ほどしか持ちませんでした。予備のつもりで購入しましたが、これ一個で10時間余裕でした。熱中症予防に大活躍です。買ってよかったです!
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07