Anker PowerPort 2 Elite

Anker PowerPort 2 Elite Anker(アンカー)

より速い充電を:Anker独自の充電技術であるPowerIQおよびVoltageBoostを搭載し、どのような機器に対しても各ポート最大2.4Aのフルスピード充電が可能です(一般的な5W出力の充電器に比べ、急速充電となりますが、Power DeliveryやQuick Charge等の充電規格に対応してません)。
頑丈な設計:強固な加工を施した外装および高品質な内部の部品により、擦り傷や落下時の衝撃に強い耐久性能を実現しました。
旅行に最適:折りたたみ式プラグおよびコンパクトサイズで持ち運びやすさを追求しました。また世界各国の電圧(AC 100-240V)に対応しているので海外旅行にも最適です。

ホワイト ポート数USB-A×2 入力AC100-240V~0.7A 50-60Hz 出力5V/4.8A(各ポート最大2.4A) 最大出力(W)24 対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×58×29 質量(g)約95 セット内容本体、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※電源プラグをコンセントに差し込む時や引き抜くときに、ブレスレット等の金属アクセサリーの一部と電源プラグが接触しないようご注意ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75460359 A2023121
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする