曜日別特売

Anker PowerPort I PD - 1 PD & 4 PowerIQ

Anker PowerPort I PD - 1 PD & 4 PowerIQ - Anker(アンカー)

革新的な充電スピードと使いやすさを両立:ほぼ全てのUSB-C機器へPower Delivery対応USB-Cポートからのフルスピード充電が可能です(MacBookへ最大30W出力での充電が可能)。iPhone 13 / 13 Pro / 13 mini / 13 Pro MaxやiPad Pro (2018, 11インチ) / MacBook / MacBook Air (2018) への急速充電も可能です。前モデルの
Anker PowerPort+ 5 に比べ、傷や汚れの目立ちにくいマットテクスチャ加工を施し、使いやすさ・安全性が向上しました。
満足の5ポート:たった1つのコンセントから友だちや家族全員分の機器を同時に充電できます。4つのPowerIQ対応ポートからは各ポート最大2.4A出力でお使いの機器に最適な電流を供給します。
圧倒的な安全性:サージプロテクターや温度管理など優れた機能を搭載し、長期間安心してお使いいただけます。

対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、MacBook、Galaxy S10 / S10+、その他Android各種対応ブラックポート数USB-A×4、USB-C×1入力AC100-240V=1.7A 50-60Hz出力USB-Cポート:5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A、USB-Aポート:5V/6A(各ポート最大2.4A)最大出力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×78×28質量(g)約213セット内容本体、ACケーブル、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は、Qualcomm Quick Chargeには対応しておりません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75460386A2056511
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする