革新的な充電スピードと使いやすさを両立:ほぼ全てのUSB-C機器へPower Delivery対応USB-Cポートからのフルスピード充電が可能です(MacBookへ最大30W出力での充電が可能)。iPhone 13 / 13 Pro / 13 mini / 13 Pro MaxやiPad Pro (2018, 11インチ) / MacBook / MacBook Air (2018) への急速充電も可能です。前モデルの
Anker PowerPort+ 5 に比べ、傷や汚れの目立ちにくいマットテクスチャ加工を施し、使いやすさ・安全性が向上しました。
満足の5ポート:たった1つのコンセントから友だちや家族全員分の機器を同時に充電できます。4つのPowerIQ対応ポートからは各ポート最大2.4A出力でお使いの機器に最適な電流を供給します。
圧倒的な安全性:サージプロテクターや温度管理など優れた機能を搭載し、長期間安心してお使いいただけます。