Anker PowerExpand+ 7-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ
幅広い互換性:MacBookのUSB-Cポートから、Power Deliveryに対応したフルスピード充電、高速イーサネット接続、SDカードおよび2つのUSB-Aポートへの接続、4K (30Hz) HDMI接続が可能です。
高速データ転送:動画や音楽などを5Gbpsの速さでデータ転送できます。
Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらもフルスピード充電が可能です。お使いのMacBookに48Wまでの高出力充電をしながら、その他のUSBポートなどを用いた作業ができます (12W出力はハブ自体への給電に利用されます)。
セット内容本体、トラベルポーチ、取扱説明書
色グレー
質量(g)約114
対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP) 、Mac (OS X 10.6以降) 、Linux (2.6.14以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×53×16
対応機種<ノートPC>MacBook (2015 / 2016 / 2017 / 2018 ) ・MacBook Pro (2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020) ・MacBook Air (2018 / 2019 / 2020) iMac / iMac Pro (21.5インチ、27インチ) ・Google ChromeBook Pixel (2017) 、<タブレット端末>iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2 × データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応・データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応・PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大出力85W)※データ転送や映像出力に非対応・microSD&SDカードスロット(最大104MB/s)・イーサネットポート(最大1Gbps)・最大4K (60Hz) 対応HDMIポート
内容量1個
注意
※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は60W、最大出力は48Wとなります。 ※48Wでの給電ご希望の場合、60W以上に対応した充電器をご利用くださいませ。
※本製品はスマートフォンやタブレット端末へのパススルー充電には適しておりません。
※2.4GHz接続のワイヤレス機器、MIDI機器やUSB3.0機器には対応していない場合があります。
※ハブ自体のケーブルの長さは約18cmです。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※iPad OSを搭載したiPad Pro / Airのみ互換性があります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
【台数限定特価品】ユニバーサルドッキングステーション USB Type-C接続 2画面出力(デュアル出力最大4K解像度) Power Delivery 最大100W給電
TARGUS
税込¥63,778
¥57,980
マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ
StarTech.com
税込¥15,378
¥13,980
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07