Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Anker(アンカー) Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Anker(アンカー) Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Anker(アンカー) Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Anker(アンカー) Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Anker(アンカー) Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Anker(アンカー) Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Anker(アンカー) Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Soundcore Liberty Air 2」の音質・機能性をさらにアップグレードした上位モデル。Anker独自の「ウルトラノイズキャンセリング」を搭載。イヤホンの外側と内側に配置した2つのマイクで周囲の音を検知し雑音を除去することで、聴きたい音楽をクリアに届けます。また、あなたが今いる環境をアプリ上で選ぶだけで、そのシーンに最適なノイズキャンセリングを起動させることができます。
HearID 2.0:従来のHearing Profileの自動作成に加えて、ロックやポップ等の音楽ジャンルを掛け合わせて設定することが可能になり、より自分の好みにあったサウンドをお楽しみいただけます。
外音取り込み機能:音楽を聴いていても、イヤホンを付けたまま会話や公共施設のアナウンス等の外音を取り込んで聴くことがきます。(※本機能はアプリでの設定が必要です)
直感的なタッチ操作:イヤホンのタッチパッドを操作するだけで、着信への応答や音楽の再生、停止、曲送りが可能なほか、ノイズキャンセリングや外音取り込み機能の切り替えができます。

接続方式Bluetooth 5 イヤホン形状カナル型 ブラック 再生可能時間通常モード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大26時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大6時間(イヤホン本体のみ)/最大21時間(充電ケース使用時)、外音取り込みモード:最大6.5時間(イヤホン本体のみ)/最大23時間(充電ケース使用時) 充電時間約1時間(イヤホン)、約1.5時間(充電ケース・USBケーブル使用時)、約2.5時間(充電ケース・ワイヤレス充電器使用時) 充電端子USB-C プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 対応コーデックSBC/AAC/LDAC(※ファームウェアのアップデートが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×59×30 質量(g)約62(充電ケース含む) 付属品充電ケース、イヤーチップ(XXS/XS/S/S+/M/M+/L/L+/XL+※Mサイズは本体に取り付け済み)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※対応コーデックに記載の「LDAC」は、Soundcoreアプリとイヤホンのファームウェアを下記のバージョンにアップデート後ご利用いただけます。
Soundcoreアプリ : 2.7.8 / イヤホン:5.63
※iPhone※iPadなどのiOS端末はLDAC非対応です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、充電ケース表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※音質やノイズキャンセリング機能などを最適な状態でご使用いただけるよう、Soundcoreアプリ上で最新版のファームウェアに更新してください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75460553 A3951N11
オープン
11,800
12,980 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-07-10
用途:
家事中、運転中、野球観戦中などいろんな場面で使ってます。
運輸・通信業

設定も簡単。しっかりと聴こえるし携帯との連携もバッチリ。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする