シンコール シンコールの 建築金物 シンコールの 内装商品 シンコールの 収納用品 マグネット冷蔵庫サイドラック マグネット冷蔵庫サイドラック 注文コード 75479469 注文コード 75479469 注文コード 75479469 マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。 色ホワイト 材質(本体)スチール(紛体塗装)/(バー):天然木 取付方式マグネット 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 02901 02961 耐荷重(kg) 選択解除 約1.5約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 選択解除 27.5×7.5×3427.5×13×8.5 適合サイズ 選択解除 上段ホルダー内寸:約W24×D5.5×12.5cm、ハンガー:キッチンペーパーロール約直径11×高さ24cmまで 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75479469 02961 約1.5 27.5×13×8.5 - オープン ¥3,500 ¥3,500 ¥3,850 (税込) 4日以内出荷返品不可 75479453 02901 約4 27.5×7.5×34 上段ホルダー内寸:約W24×D5.5×12.5cm、ハンガー:キッチンペーパーロール約直径11×高さ24cmまで オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 調味料小袋ポケット 小久保工業所 税込¥153 ¥139 バスケットへ フレームカウンターブラケット NewHikari 税込¥5,498~ ¥4,998~ 補助棚 小野シャンブル 税込¥24,198 ¥21,998 バスケットへ スチール製パンチングボード 光 税込¥3,298~ ¥2,998~ ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,530 ¥2,300 バスケットへ ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,530 ¥2,300 バスケットへ フィットラック 乾太くん専用台 藤山 税込¥47,278~ ¥42,980~ スチールシェルフ ハイロジック 税込¥5,388~ ¥4,898~ アシストレール エンドキャップ ダイケン 税込¥802 ¥729 バスケットへ アシストレール 直線レール ダイケン 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ アシストレール カーブレール ダイケン 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥8,688~ ¥7,898~ ハンソーレール ホイストランナー ダイケン 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ハンソーレール ストッパー ダイケン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アシストレール ブラケット ダイケン 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ハンソーレール 単管下ブラケット ダイケン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アシストレール 後付ブラケット ダイケン 税込¥18,678~ ¥16,980~ アシストレール ストッパー ダイケン 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ アシストレール ランナー ダイケン 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品収納用品キッチン収納 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納用品」にはこんなカテゴリがあります クローゼット収納 室内収納 キッチン収納 ランドリー収納 飾り棚 シェアする マイページ 最近見た商品