曜日別特売

ブレーキメンテナンスキット

ブレーキメンテナンスキット - KTC

国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。

用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40セット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402A内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480013-
44,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする