曜日別特売

9.5sqコードレスラチェットレンチ

9.5sqコードレスラチェットレンチ - KTC

同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。

用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)9.5トルク(N・m)最大34、実用30無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリー電圧(V)7.2全長(mm)253高さ(mm)62.3幅(mm)53.5質量(g)750バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2商品タイプセット内容量1セット
注意
※バッテリー・充電器は修理対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480047JTRE310
31,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする