曜日別特売

ハブスタンド

ハブスタンド - KOTOハブスタンド - KOTO

ハブスタンドを使用することで車体をほぼ水平に保持し、車重を掛けた状態を再現します。
ピンの差し替えにより最低280mm~最高400mmまで10mm刻みで調整が可能なスタンドです。(スタンド4穴・ホルダー5穴)
タイヤを外してハブに設置することでタイヤハウス周辺の鈑金作業やチリ合わせ等が容易に行えます。
キャンバー角にも対応できる様に左右前後に可動します。
ハブホルダーは市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)にも使用出来るようになっています。

用途軽~普通車4穴5穴用高さ(mm)280~400(スタンド下部からハブのセンター)耐荷重(t)2.5(1脚)質量(kg)4.62(1脚)内容量1台
注意
※不安定な場所では作業しないで下さい。
※車種によっては使用出来ない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480153HS-2840
54,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする