S.E.K.(スエカゲツール) S.E.K.(スエカゲツール)の 整備工具・収納 S.E.K.(スエカゲツール)の 整備補助用品 S.E.K.(スエカゲツール)の 補助用品関連品 マルチクラフトハサミ154mm マルチクラフトハサミ154mm 注文コード 75480923 錆びにくいステンレスブレード。刃にテフロン加工をしているので両面テープなどへの使用に最適。刃がギザギザなので、相手を逃がさずカット可能です。 用途ダンボール・テーブルクロス・プラスチック・CD、カード、紙など 寸法(mm)154 材質ステンレスブレード 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SC-3601 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75480923 SC-3601 ¥2,730 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備工具・収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアリフト中アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ エアリフト大アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ エアリフト小アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ エアリフト用円錐アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥747 ¥679 バスケットへ エアリフト用本体交換ゴム UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ ステアリングメイト Dell Corning 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ タイヤメイト Dell Corning 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フロアメイト Dell Corning 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥5,279 ¥4,799 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥5,059 ¥4,599 マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ スカッフプレートカバー SIGNET(シグネット) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ボンデ 丸フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥6,598~ ¥5,998~ マグネットツールホルダー 東安 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ マグネットツールホルダー 東安 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ シートクリーパー KTC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 本体用キャスター(ロック付) KTC 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ マグネット缶ホルダー JTC 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ クリッププライヤ メリー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納整備補助用品補助用品関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります 車整備保護カバー/養生用具 クリーパー(寝板) 作業マット キャスター付き作業椅子 車用プライバー 車用ピックアップツール マグネット収納 レンチラック 整備用照明/ライト オイルサービスステーション 補助用品関連品 シェアする マイページ 最近見た商品