曜日別特売

B7セミツインリングメモ 35枚綴り

B7セミツインリングメモ 35枚綴り - 今村紙工B7セミツインリングメモ 35枚綴り - 今村紙工B7セミツインリングメモ 35枚綴り - 今村紙工
(2件のレビュー)

人気の方眼罫のメモがお手頃価格

用途多種多様な場でベージュ寸法(mm)76×119材質表紙:古紙パルプ配合率100%、本文:古紙パルプ配合率70%罫線方眼罫(点線)サイズB7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(35枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75482086TR-10
オープン
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75482086
2023-12-17
用途: 会議、電話等での記録
サービス業

大きさも丁度良く邪魔にならないので、いつも使っている鞄に入れています。リングノートタイプの点も気に入ってます。

対象商品 : 75482086
2023-06-17
用途: 出張・作業
オートパクタ・田中正弘自動車・二輪車・自転車関連業

仕事中及び問い合わいメモでとても重宝しています
ツナギにも入りますので邪魔にならずよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする