クノールカップスープ コーンクリーム16袋入
100%指定農場栽培のスーパースイートコーンを素材のおいしさをいかすため、甘さのピークで収穫し、24時間以内にパウダー化しています。人気フレーバーが16袋入った、毎日みんなで楽しくお召し上がりいただけるお徳用サイズです。
栄養成分(1食分(18.2g)あたり)エネルギー:79kcal、たん白質:1.1g、脂質:2.7g、炭水化物:12g、食塩相当量:1g
原材料スイートコーン(アメリカ又は日本)、でん粉、砂糖、クリーミングパウダー、デキストリン、食用加工油脂、食塩、乳糖、全粉乳、オニオン、チーズ、じゃがいも、コーンバターパウダー、バターソテーオニオンパウダー、濃縮ホエイ、乳たん白、チキンエキス、酵母エキス、香辛料、うきみ(クルトン)/調味料(アミノ酸等)、膨脹剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー小麦、乳成分、大豆、鶏肉
内容量1ケース(291.2g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。