クノールカップスープ ポタージュ16袋入
北海道のじゃがいもに、たまねぎ、にんじんなどの野菜がとけこんだ、コクがあって、クリーミーなポタージュです。サクサク食感のクルトンも、北海道の自社パン工房で焼き上げました。人気フレーバーが16袋入った、毎日みんなで楽しくお召し上がりいただけるお徳用サイズです。
栄養成分(1食分(17.0g)あたり)エネルギー:73kcal、たん白質:1.1g、脂質:2.7g、炭水化物:11g、食塩相当量:1.2g
原材料でん粉(国内製造)、デキストリン、クリーミングパウダー、砂糖、食用加工油脂、全粉乳、食塩、乳糖、チーズ、オニオン、乳たん白、じゃがいも、バターソテーオニオンパウダー、酵母エキス、チキンブイヨンパウダー、キャベツエキス、マッシュルームエキス、ローストオニオンパウダー、香辛料、うきみ(クルトン、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、膨脹剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー小麦、乳成分、大豆、鶏肉
内容量1ケース(272g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。