業務用ドライキャビ(中湿度用)A
エコ設定の高性能ドライユニットを採用。
高性能新型ドライユニットを単~複数使用で高信頼性、長期間の安定性ある低湿度保持を実現。
湿度調節器で適湿を保持。
常温、無音、無振動で長期連続運転が可能。
ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的。
左右2扉式は中央支柱がないので、横長のものも出し入れ簡単。
庫外庫内の湿度がわかるアナログデュアル湿度計付き。
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。
用途中湿度用(25~50%RH)標準型、カメラ・デジカメ・レンズ・フィルム・テープ・FD・CD・VHS・DVD・メディアカード・顕微鏡・望遠鏡・双眼鏡・マイクロフォンなどの長期保管用
付属品棚板×3、キー×2
電源(V)AC100
棚板耐荷重(kg)50/枚
材質キャビネット:スチール(粉体塗装/グレー)、扉:スチール・ガラス・マグネットパッキン
仕様除湿・湿度調整:ドライユニット、ダイヤル自動調節式、吸湿・排気サイクル:4時間(吸湿3時間30分、排気30分)、湿度調整器付、ICタイマー制御回路付き、湿度計モニター範囲と精度:20~80%RH時 ±5~7%RH、湿度計:アナログデュアル湿度計
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07