お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

電動吸引器 MVシリーズ

電動吸引器 MVシリーズ - オリジン医科工業電動吸引器 MVシリーズ - オリジン医科工業電動吸引器 MVシリーズ - オリジン医科工業電動吸引器 MVシリーズ - オリジン医科工業

FULLモードとSAVEモードの切り替えで、効率良く吸引します。
低騒音・低振動設計です。FULLモード:48dB(A)、SAVEモード:38dB(A)
小型・軽量設計で、手軽に持ち運びができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×135×220流量(L/min)【排気】FULLモード:22/SAVEモード:16最大吸引圧(kPa)0~-70容量(mL)吸引瓶:800ポンプダイヤフラム式ポンプ材質吸引瓶:ポリカーボネート製一般的名称電動式可搬型吸引器ホワイト医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1個
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(VA)
質量(kg)
充電時間(時間)
付属品
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75530928MV-30BAC:37、DC:24、内蔵電池:2.5Ah3.62~3(FULLモード時約80分、SAVEモード時約160分使用可能)ACアダプター×1、カープラグコード×1、接続チューブ(1.3m)×1、吸引カテーテル(14Fr)×1、ヤンカー(吸引嘴管)×1、HEPAフィルター×2(3電源方式)AC100~240(50/60Hz)、DC12、内蔵電池(14.8V)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75530937MV-30373-接続チューブ(1.3m)×1、吸引カテーテル(14Fr)×1、ヤンカー(吸引嘴管)×1、HEPAフィルター×2AC電源方式:AC100~115(50/60Hz)
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする