お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

クリニー トラキオストミーチューブ カフ付き・上部吸引なし

クリニー トラキオストミーチューブ カフ付き・上部吸引なし - クリエートメディッククリニー トラキオストミーチューブ カフ付き・上部吸引なし - クリエートメディック

先端が柔軟で気管にやさしいシリコーン素材と、頸部の屈曲によるキンクを軽減するコシのある適度な硬さの2種類の素材を使用したシリコーン製カニューレチューブです。
気管に優しいハーフルーズLeak Blockカフを使用しています。
ネックプレートは頸部への違和感・負担を軽減させるため、柔軟なシリコーンを使用しています。

材質シリコーン・PP(ポリプロピレン)付属品カットガーゼ(2種)、頸部固定テープ一般的名称単回使用気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00094000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5本)
注意
※特定保険医療材料償還請求分類:カフ付き気管切開チューブ(吸引機能なし・一重管)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7552755980000125205.0×7.3×57
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552756880000125216.0×8.7×63
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552757780000125227.0×10.0×71
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552758680000125237.5×10.7×73
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552759580000125248.0×11.0×75
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552760480000125258.5×11.7×78
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552761380000125269.0×12.3×80
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552762980000125279.5×13.3×83
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする