曜日別特売

高周波治療器 コリコラン ブラック

高周波治療器 コリコラン ブラック - パナソニックヘルスケア高周波治療器 コリコラン ブラック - パナソニックヘルスケア高周波治療器 コリコラン ブラック - パナソニックヘルスケア高周波治療器 コリコラン ブラック - パナソニックヘルスケア

仕事時間がコリの治療時間に。
高周波で血管拡張・血行促進、肩・腰コリ改善
長時間つけても気にならない、1日ずっとコリ治療
お好みに応じて選べる装着スタイル

ブラック本体個数コリコラン:4個入り定格電圧(V)DC2.3(本体)保護等級水の浸入:IPX-7電源(V)充電器:ACアダプターの場合/AC100(50/60Hz)、乾電池の場合/DC6.0定格消費電力(W)0.9(充電器)使用電池単4アルカリ乾電池×4本種別機械器具 78 家庭用電気治療器連続使用時間3時間充電で約24時間使用可能寸法(Φ×高さH)(mm)コリコラン本体:約33.0×約8.5質量(g)コリコラン本体/約6(1個につき)、充電器/約170(乾電池含まず)電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:約150×約105×約38.5付属品ACアダプター×1個、装着リング×4個、腰アタッチメント×1個、装着テープ(肌にやさしい)×32枚、装着テープ(粘着力強め)×32枚一般的名称家庭用高周波治療器アズワン品番63-5596-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00023000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75513735EW-RA518-K
50,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする