曜日別特売

【タネ】京みどり ピーマン

【タネ】京みどり ピーマン - ウタネ
(1件のレビュー)

ビタミンC等を多く含んだ栄養野菜で、作りやすく家庭菜園に最適の優良種です。
性質強く、盛夏期も成り疲れせず、秋まで収穫可能です。
分枝の発生多く、多収穫が得られます。
果実は目の覚める様な鮮緑色で型も良く揃います。
プランターや木箱等でも手軽に作れ、ベランダ菜園として人気です。

種別ピーマンタイプ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
まきどき
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75574784600261袋(0.5mL)【冷涼地】2下旬~6上旬 【一般地】2下旬~6上旬 【暖地】2下旬~6上旬
400
取扱い終了
20794307600261袋(0.4mL)【冷涼地】2下旬~6上旬 【一般地】2下旬~6上旬 【暖地】2下旬~6上旬
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75574784
2022-07-16
用途: 食用
農・林・水産業

播種して一月、もう収穫できそうです。発芽率は60パーセントくらいかな?去年は野菜の栽培にとって最悪の年だったのでそうなるよねと思いましたが。実ったのを見ると嬉しいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする