【タネ】京みどり ピーマン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(0.5mL) 注文コード75574784 品番60026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビタミンC等を多く含んだ栄養野菜で、作りやすく家庭菜園に最適の優良種です。
性質強く、盛夏期も成り疲れせず、秋まで収穫可能です。
分枝の発生多く、多収穫が得られます。
果実は目の覚める様な鮮緑色で型も良く揃います。
プランターや木箱等でも手軽に作れ、ベランダ菜園として人気です。

種別ピーマン タイプ まきどき【冷涼地】2下旬〜6上旬 【一般地】2下旬〜6上旬 【暖地】2下旬〜6上旬

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75574784
2022-07-16
用途:
食用
農・林・水産業

播種して一月、もう収穫できそうです。発芽率は60パーセントくらいかな?去年は野菜の栽培にとって最悪の年だったのでそうなるよねと思いましたが。実ったのを見ると嬉しいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする