曜日別特売

【タネ】長野青皮越瓜

【タネ】長野青皮越瓜 - ウタネ

草勢極めて強く、葉は大きく、つるも太くなり豊産の中晩生優良種です。
果は鮮緑色で縞無しで、特に果肉厚く、大果となっても果肉はやわらかくならず、奈良漬として最高の肉質です。
長野地方で高田越瓜として親しまれ、奈良漬用として広く栽培されています。

種別つけ瓜タイプ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
まきどき
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75575125237241袋(3mL)【冷涼地】4上旬~6中旬 【一般地】3上旬~6上旬 【暖地】3上旬~5下旬
300
取扱い終了
20794639237241袋(2.5mL)【冷涼地】4上旬~6中旬 【一般地】3上旬~6上旬 【暖地】3上旬~5下旬
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする