23724 【タネ】長野青皮越瓜 ウタネ 75575125

【タネ】長野青皮越瓜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(3mL)注文コード75575125品番23724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

草勢極めて強く、葉は大きく、つるも太くなり豊産の中晩生優良種です。
果は鮮緑色で縞無しで、特に果肉厚く、大果となっても果肉はやわらかくならず、奈良漬として最高の肉質です。
長野地方で高田越瓜として親しまれ、奈良漬用として広く栽培されています。

種別つけ瓜タイプまきどき【冷涼地】4上旬~6中旬 【一般地】3上旬~6上旬 【暖地】3上旬~5下旬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする