【タネ】冬どりひとみ五寸人参

【タネ】冬どりひとみ五寸人参 - ウタネ

根色、根形よく、肉質に優れた冬どり人参です。
根長は約18cm、根重200g位の円筒形になります。
病気に強く、家庭菜園で手軽に作れます。
凍害を受けにくく、多収穫が得られます。
肉質緻密で甘みに富み、栄養価高く、美味です。

種別人参タイプまきどき【冷涼地】7上旬~8下旬 【一般地】7下旬~8下旬 【暖地】7下旬~8下旬内容量1袋(5mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7557752314502
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする