14502 【タネ】冬どりひとみ五寸人参 ウタネ 75577523

【タネ】冬どりひとみ五寸人参

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5mL) 注文コード75577523 品番14502
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥400

根色、根形よく、肉質に優れた冬どり人参です。
根長は約18cm、根重200g位の円筒形になります。
病気に強く、家庭菜園で手軽に作れます。
凍害を受けにくく、多収穫が得られます。
肉質緻密で甘みに富み、栄養価高く、美味です。

種別人参 タイプ まきどき【冷涼地】7上旬〜8下旬 【一般地】7下旬〜8下旬 【暖地】7下旬〜8下旬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする