ぐんぐんグルト3種の乳酸菌 500ml

ぐんぐんグルト3種の乳酸菌 500ml アサヒ飲料

厳選した3種の乳酸菌とぶどう糖を含む、コク深いなじみのおいしさがゴクゴク楽しめる乳性飲料です。
カラダの中から健やかにぐんぐん元気な飲料です。

容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.9×62.9×209 質量(g)528 原材料砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、乳酸菌飲料、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー/酸味料、安定剤(大豆多糖類)、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK) アレルギー乳、大豆 シリーズぐんぐんグルト 容器ペットボトル 入数(本)24 内容量1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75623836 -
4,320
2,998
3,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする