265nm深紫外LEDと紫外線ランプでダブル除菌!大風量により安心空間を実現!スタンレーの光学技術と車載製品で培った経験と実績によって高品質・高性能を実現します。スタンレーの波長265nm深紫外LEDと波長254nm紫外線ランプを搭載して、除菌します。ALNUV_Airシリーズ最大の風量により、高い除菌性能を実現します。紫外線ランプやフィルターの交換が一切必要無く、メンテナンスを気にせず使用できます。