曜日別特売
ALNUV_AIRF UVST-4 空気除菌機 フロアタイプ ALNUV_AirF STANLEY(スタンレー電気) 75696015

 

ALNUV_AIRF UVST-4 空気除菌機 フロアタイプ ALNUV_AirF STANLEY(スタンレー電気) 75696015
ALNUV_AIRF UVST-4 空気除菌機 フロアタイプ ALNUV_AirF STANLEY(スタンレー電気) 75696015
ALNUV_AIRF UVST-4 空気除菌機 フロアタイプ ALNUV_AirF STANLEY(スタンレー電気) 75696015
ALNUV_AIRF UVST-4 空気除菌機 フロアタイプ ALNUV_AirF STANLEY(スタンレー電気) 75696015
ALNUV_AIRF UVST-4 空気除菌機 フロアタイプ ALNUV_AirF STANLEY(スタンレー電気) 75696015
ALNUV_AIRF UVST-4 空気除菌機 フロアタイプ ALNUV_AirF STANLEY(スタンレー電気) 75696015
ALNUV_AIRF UVST-4 空気除菌機 フロアタイプ ALNUV_AirF STANLEY(スタンレー電気) 75696015

空気除菌機 フロアタイプ ALNUV_AirF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード75696015品番ALNUV_AIRF UVST-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

265nm深紫外LEDと紫外線ランプでダブル除菌!大風量により安心空間を実現!
スタンレーの光学技術と車載製品で培った経験と実績によって高品質・高性能を実現します。
スタンレーの波長265nm深紫外LEDと波長254nm紫外線ランプを搭載して、除菌します。
ALNUV_Airシリーズ最大の風量により、高い除菌性能を実現します。
紫外線ランプやフィルターの交換が一切必要無く、メンテナンスを気にせず使用できます。

用途オフィス・公共施設・医療施設・店舗など適合床面積約20畳定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)強:50/中:45/弱:40胴径(Φmm)180底径(Φmm)230高さ(mm)810+10質量(kg)約7.5コード長さ(m)約2光源UV-C LED(波長265nm)/UVランプ(波長254nm)使用温度(℃)0~35タイマー切:3h、8h、12hホワイト

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする