エアージェイ
iPhoneの画面をTVに映す ワイヤレスミラーリングアダプタ
iPhoneやiPadの映像をワイヤレスでTVに映すHDMIミラーリングアダプタ
用途
iPhoneやiPadの映像をワイヤレスでTVで見るときに使用
オス形状
USB(A)
色
ブラック
無線LAN
Wi-Fi2.4Ghz 802.11b/g/n
出力
HDMI
電源
ACアダプター(5V/1A以上推奨)
伝送プロトコル
Miracast/DLNA/Airplay
最大解像度
480p/720p/1080p
規格
TELEC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約54×15×163 (HDMIケーブル含む)
対応機種
iPhone(iPhone5以降) 、iPad
HDMI規格
ディスプレイ /テレビ /モニター /プロジェクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※USB電源は別途ご用意ください。(出力:5V/1A以上)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75703383
AHD-W 1M
電源用(USB-Aオス) 約1m アンテナ用-約38cm
1
¥
3,527
取扱い終了
75703399
AHD-W 2M
電源用(USB-Aオス) 約2m アンテナ用-約38cm
2
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください