曜日別特売
モノタロウ

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ - モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプ - モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプ - モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプ - モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプ - モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプ - モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプ - モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプ - モノタロウ
(151件のレビュー)

安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。

用途2輪車用電圧(V)12内容量1個
取扱説明書:(6.5MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※当商品はバイクの交換用バッテリーです。ご使用上の注意をよくご理解の上、バイク以外に使用するなど、本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品購入後すぐにご使用下さい。長期間ご使用にならないと電圧が下がり、バッテリーが始動しない場合がございます。バッテリーが始動しない場合、補充電をお試しください。
※当製品は重要部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

※バッテリー脱着時は必ずエンジン・キー OFF、マイナス端子を最初に外し最後に接続してください。
※端子部分のサイズはバッテリーメーカーによって異なります。車両により、車輛側配線(コの字端子)を取付した場合、後側に隙間が出来場合がありますが、バッテリー前面でしっかりとボルトを締め付けいただければ使用に問題はございません。
※ 端子を先端だけや斜めに取り付けたり、ワッシャ・スペーサーがかみ込んだ状態で取り付けないでください。発熱・火災の原因となります。
※端子を締め付け後、手で簡単に回らないか確認してください。
※使用済みバッテリーの回収は行っておりません。廃棄は専門業者へご依頼ください。
※当製品が商品付属の保証期間の範囲内で、製品不良の原因により使用不能となった場合、返品対応をさせていただきます。それ以外の責(出張費用やJAF代金など)はご容赦ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
バッテリー容量(Ah)
他社参考品番(GSユアサ)
他社参考品番(FURUKAWA)
他社参考品番(BOSCH)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75897624MNX4L-BS113×69×854YT4L-BS/FTX4L-BsFT4L-BS/FTX4L-BSRBTX4L-BS
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
84697535MNX5L-BS113×69×1045YTX5L-BSFTX5L-BSRBTX5L-N
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
84697544MNX7L-BS113×69×1297YTX7L-BSFTX7L-BSRBTX7L-N
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
84697560MNX9-BS150×86×1059YTX9-BSFTX9-BSRBTX9-N
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:151
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75897624
2026-03-02
用途: ハーレーshovel
運輸・通信業

ポイント点火のオートバイですが、エンジン稼働時の電圧は平均14.5v。
バッテリーゲルタイプで安価な商品で
購入出来る価格なので、他の商品検索する前にモノタロウが基準値と考慮して購入に至りました。
…オルタネーター車両ですが、現在施工から2年経ってますが液バッテリーよりも安定して使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 84697544
2026-02-26
用途: バイクメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

クルマも含めて、はじめてゲルバッテリーを使うけれど兎に角、コスパが最高
この
正直、この価格である程度品質が良いゲルバッテリーって無いかと思う
まだ使って間もないので耐久性とかまではわからないが、セルの回りはバツグンで自然放電も少なければ次回も購入したい
そして、これは提案なんだけれど折角ゲルバッテリーなのだからケースをスケルトンケースとかも選べる様にすると商品選択の幅が広がって楽しい

2026-02-25
用途: バイクの補修に
その他業種

冬の間、バイクにあまり乗る機会もなくバッテリーが非力となりセルが作動しなくなってしまいました。キック起動もしんどいし不安定で、都度都度充電するのも面倒なので春が来る前に交換してしまおうと今回この製品を選びました。高価なモノもありますが、結局はあまり頻繁に乗らない自分にはコスト的にも満足しています。

対象商品 : 75897624
2025-12-24
用途: カブ90の交換用で使用

以前ホンダタクト用に購入して良かったので、今回カブ90用として購入。取り付け後エンジンが一回でかかりコスパが良く純正品と変わりなく使用できている。

2が参考にしています
2026-01-31
用途: バイクのバッテリー寿命で交換
高橋商会

スターターでのみ始動のビックスクーター等では始動バッテリーぐらいは高級品にと思いたくもなりますが、このゲル状バッテリーかなり良いのです。3年がいいところのバイク用バッテリーにあってそれ以上に長持ちするようです。液漏れも無い。これなかなかの良品です。

2026-02-22
用途: アクシス90に
自動車・二輪車・自転車関連業

ゲルバッテリーがこの値段で買えれば満足です
取付け後も問題なく使用していますがあとは耐久性がどのくらいなのか今後も検証
していきたいと思います。

2026-03-12
用途: スクーター用
無職農・林・水産業

スズキのスカイウェーブ用として購入しました。端子の直方体(長方形)の長短辺の向きが以前のものと異なっていて、コードを繋ぐのに、ちょっと手こずりました。付け替えてからは、快調です。
古いバッテリーは、行きつけのホンダのディーラーで、無料で処分してもらえることになりました。

2026-02-08
用途: AF67 TODAYに使用
春田商会その他業種

ゲル(ジェル)バッテリーがこの価格で購入できるのは、大変うれしいです。モノタロウブランドなので、他の通販サイトで売っているものより信頼できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする